丸山製作所
消火スプレーホルダー
用途
キッチンなどに消火スプレーを設置する際に
付属品
両面テープ(本体貼付済)/取付ビス×2本
材質
樹脂
寸法(mm)
79×73×155
色
ホワイト
質量(g)
61
耐荷重(g)
【壁付】500
収納の目安
Φ65mm以下
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78204221
735595
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください