丸山製作所
消火スプレーホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78204221
品番
735595
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
用途
キッチンなどに消火スプレーを設置する際に
付属品
両面テープ(本体貼付済)/取付ビス×2本
材質
樹脂
寸法(mm)
79×73×155
色
ホワイト
質量(g)
61
耐荷重(g)
【壁付】500
収納の目安
Φ65mm以下