曜日別特売

DJI OM磁気スマートフォンクランプ 5

DJI OM磁気スマートフォンクランプ 5 - DJIDJI OM磁気スマートフォンクランプ 5 - DJIDJI OM磁気スマートフォンクランプ 5 - DJIDJI OM磁気スマートフォンクランプ 5 - DJI
その他
スペック:質量:23.2 g
対応スマートフォン 幅:67~84 mm
対応スマートフォン 厚さ:6.9~11 mm
対応スマートフォン 質量:170~300 g
セット内容
DJI OM磁気スマートフォンクランプ 5 × 1
互換性
Osmo Mobile 8P
内容量
1個
注意
※1. これらのアクセサリーにはマグネットが含まれています。磁気カード、ICカード、ペースメーカー、ハードディスク、RAMチップ、その他干渉を受ける可能性のあるものには近づけないでください。
※2. 初代DJI OM多機能モジュールと併用するには、DJI OM 7シリーズ磁気スマートフォンクランプまたはDJI OM 8トラッキングキットをご購入ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
782041697224142916
オープン
¥3,000
¥3,300(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする