L-ジギーズ SSD STRONG ARCH

L-ジギーズ SSD STRONG ARCH - テイルウォークL-ジギーズ SSD STRONG ARCH - テイルウォークL-ジギーズ SSD STRONG ARCH - テイルウォークL-ジギーズ SSD STRONG ARCH - テイルウォークL-ジギーズ SSD STRONG ARCH - テイルウォーク

パワー特化型ライトジギングロッドにスピニングモデルを新導入
「ネジレず、揺るがず、豪快にしなる」──強さを徹底的に追い求めたパワー特化型ライトジギングロッドにスピニングモデルが新登場。
ティップからバットに至るまで、全体にバイアス構造のカーボンシートを組み込むことで、ロッドの”ネジレ”を大幅に軽減し、ファイト時のパワー伝達能力が大幅に向上。
コンパクトなジグを用いた大型青物攻略、巨大なハタ類を狙うネギングなど、ライトかつパワフルなジギングに全対応する。

仕様
●ラインウエイト(PE):max 2.0●最大ドラグ数:max 6●全長(ft'in"):6'3"
モデル
S632
継数(本)
1
仕舞(cm)
191
適合ルアー質量(g)
max 150 (Light jerk 250)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78206217S632(173949)
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,591/税込¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,891/税込¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする