日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
シームレスフラックス入りワイヤで化学機器、容器、プラントなどに用いられる18%Cr-8%Ni鋼(SUS304など)の突合せ及びすみ肉溶接に使用します。
ガス名
【シールドガス】Ar+CO2
JIS規格
Z 3323TS308-FB0
AWS規格
A5.22 E308TO-1該当
内容量
1箱(12.5kg)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79412177
SF-308
1.2
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79412265
SF-308
1.6
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください