曜日別特売

ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ワイヤー径(Φmm)1.6
内容量1箱(12.5kg)注文コード79412265品番SF-308
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

シームレスフラックス入りワイヤで化学機器、容器、プラントなどに用いられる18%Cr-8%Ni鋼(SUS304など)の突合せ及びすみ肉溶接に使用します。

ワイヤー径(Φmm)
1.6
ガス名
【シールドガス】Ar+CO2
JIS規格
Z 3323TS308-FB0
AWS規格
A5.22 E308TO-1該当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする