曜日別特売

グランシップ1G ひとつテンヤモデル

グランシップ1G ひとつテンヤモデル - MajorCraftグランシップ1G ひとつテンヤモデル - MajorCraftグランシップ1G ひとつテンヤモデル - MajorCraftグランシップ1G ひとつテンヤモデル - MajorCraftグランシップ1G ひとつテンヤモデル - MajorCraftグランシップ1G ひとつテンヤモデル - MajorCraft

より使いやすく、よりリーズナブルに! 船釣りブランド「グランシップ1G」
「海老で鯛を釣る」という諺そのままの釣法が「ひとつテンヤ」。
「テンヤ」や「かぶら」と呼ばれるオモリとハリだけのシンプルな仕掛けで真鯛やアコウ(キジハタ)などを狙う、高いゲーム性を持つ釣りに、新ブランド「グランシップ1G」の専用ロッド。
センシティブなソリッドティップを武器に軽量テンヤ・かぶらを駆使するオーソドックスなスタイルから、潮流の速いポイントやディープエリアで重めのテンヤ・かぶらを使うスタイルまで幅広く対応するバーサタイルモデル、活きエビを使って大きなアクションでターゲットを狙い撃つ瀬戸内スタイルなど、様々な釣法に対応します。
ティップや手元に伝わるターゲットからの微かな魚信を積極的に掛けていく「攻め」のゲームでもある「ひとつテンヤゲーム」を楽しむ皆さんにぜひ手に取っていただきたいアイテムに仕上がっています。

仕様
PEライン:MAX1.5号
全長
7'6”ft
サイズ
テンヤ:4-25号
モデル
GR1HT-S762XH
継数(本)
2pcs
仕舞(cm)
119
標準自重(g)
112
アクション
7:3
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79414505GR1HT-S762XH(279282)
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする