曜日別特売

QNAP 8 ポートフル 2.5GbE マルチギグスイッチ

QNAP 8 ポートフル 2.5GbE マルチギグスイッチ - QNAPQNAP 8 ポートフル 2.5GbE マルチギグスイッチ - QNAPQNAP 8 ポートフル 2.5GbE マルチギグスイッチ - QNAPQNAP 8 ポートフル 2.5GbE マルチギグスイッチ - QNAPQNAP 8 ポートフル 2.5GbE マルチギグスイッチ - QNAPQNAP 8 ポートフル 2.5GbE マルチギグスイッチ - QNAPQNAP 8 ポートフル 2.5GbE マルチギグスイッチ - QNAPQNAP 8 ポートフル 2.5GbE マルチギグスイッチ - QNAP

手頃でコンパクトな QSW-1108-8T-R2 は、理想的なエントリーレベルの 8 ポート 2.5GbE スイッチです。QSW 1000 シリーズの一部として、このアンマネージドスイッチは、高速で安定したパフォーマンスを経済的な価格で提供します。Wi-Fi 6/6Eに最適化されており、ワークフロー、マルチメディアストリーミング、ファイル転送の強化を求める家庭やオフィス環境に最適です。 台湾で設計・製造された QSW-1108-8T-R2 は、信頼性と安全性の高いネットワーク品質を提供します。

仕様
●2.5GbE/RJ45:8●Energy Efficient Ethernet(IEEE 802.3az準拠):あり●MACアドレステーブル:4K●管理タイプ:アンマネージド●合計非ブロックスループット:20Gbps
ポート数
8
スイッチ
40Gbps
電源
アダプター
最大消費電力(W)
12
入力電源
DC
ファン
ファンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
12V/1A
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79432355QSW-1108-8T-R2
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする