曜日別特売

QNAP SMBのネットワークデプロイ用、エントリーレベルの10GbE L2 Webマネージドスイッチ

QNAP SMBのネットワークデプロイ用、エントリーレベルの10GbE L2 Webマネージドスイッチ - QNAPQNAP SMBのネットワークデプロイ用、エントリーレベルの10GbE L2 Webマネージドスイッチ - QNAPQNAP SMBのネットワークデプロイ用、エントリーレベルの10GbE L2 Webマネージドスイッチ - QNAPQNAP SMBのネットワークデプロイ用、エントリーレベルの10GbE L2 Webマネージドスイッチ - QNAP

QSW-M408-4Cは、10GbE SFP+/RJ45コンボポートを4ポート、ギガビットイーサネットポートを8ポート搭載したL2 Webマネージドスイッチです。ユーザーフレンドリーなWebユーザーインターフェースを介したL2スイッチ振り分けとネットワーク管理が可能なQSW-M408-4Cは、ハイブリッド型高速ネットワーク環境でフレキシブルなデプロイを実現。ITに詳しくなくても使えるエントリーレベルのネットワーク管理ソリューションを提供します。10GbEとNBASE-T技術に互換性を持つQSW-M408-4Cは、最大5段階の速度(10G / 5G / 2.5G / 1G / 100M)に対応しており、既存のCat 5eケーブルと6aケーブルでより高速な転送速度を実現します。高性能でユーザーフレンドリーな管理機能とデスクトップサイズが特徴のQSW-M408-4Cは、リーズナブルな価格でハイブリッド高速ネットワーク環境へ瞬時にアップグレード。ネットワーク帯域幅を最適化し、ネットワークセキュリティーを確実に維持することができます。

仕様
●10GbE SFP+/RJ45コンボポート:4●1GbE (RJ45):8●MACアドレステーブル:16K●管理タイプ:Web管理●合計非ブロックスループット:48Gbps●電源装置の説明:アダプター
ポート数
12
スイッチ
96Gbps
接続方式
ギガビット
最大消費電力(W)
31.46
入力電源
AC
インターフェイス
管理:Web
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
100-240VAC、50/60 Hz
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79432556QSW-M408-4C
オープン
¥98,980
¥108,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする