曜日別特売

QNAP 10GbEおよび2.5GbEレイヤ2ウェブマネージドスイッチ

QNAP 10GbEおよび2.5GbEレイヤ2ウェブマネージドスイッチ - QNAPQNAP 10GbEおよび2.5GbEレイヤ2ウェブマネージドスイッチ - QNAPQNAP 10GbEおよび2.5GbEレイヤ2ウェブマネージドスイッチ - QNAPQNAP 10GbEおよび2.5GbEレイヤ2ウェブマネージドスイッチ - QNAPQNAP 10GbEおよび2.5GbEレイヤ2ウェブマネージドスイッチ - QNAPQNAP 10GbEおよび2.5GbEレイヤ2ウェブマネージドスイッチ - QNAP

QSW-M2106-4Sは、10GbE SFP+ファイバーポート4個と2.5ギガビットポート6個を搭載したレイヤ2ウェブマネージドスイッチです。レイヤ2スイッチングとユーザーフレンドリーなWebユーザーインターフェースによるネットワーク管理をサポートするQSW-M2106-4Sは、ハイブリッド高速ネットワーク環境に柔軟に導入でき、ITプロフェッショナルでなくても使用できるエントリレベルのネットワーク管理ソリューションを提供します。高性能、ユーザーフレンドリーな管理、デスクトップ・フォーム・ファクタを備えたQSW-M2106-4Sは、帯域幅を最適化し、安全なネットワーク・メンテナンスを確保しながら、2.5GbEまたは10GbEネットワークへのコスト効率の高いアップグレードを可能にします。

仕様
●10GbE SFP+:4●2.5GbE (RJ45):6●MAC アドレス テーブル:16K●スイッチング容量:110Gbps●ノンブロッキング スループットの合計:55Gbps●管理インターフェース:ウェブ●管理タイプ:Web管理
ポート数
10
電源
アダプター
最大消費電力(W)
16
入力電源
DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
12V/3A
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79431890QSW-M2106-4S
オープン
¥82,980
¥91,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする