QNA-UC10G2SF QNAP USB 4 Type-C からデュアルポート 10GbE SFP+ ネットワークアダプター QNAP 79432565

QNA-UC10G2SF QNAP USB 4 Type-C からデュアルポート 10GbE SFP+ ネットワークアダプター QNAP 79432565
QNA-UC10G2SF QNAP USB 4 Type-C からデュアルポート 10GbE SFP+ ネットワークアダプター QNAP 79432565
QNA-UC10G2SF QNAP USB 4 Type-C からデュアルポート 10GbE SFP+ ネットワークアダプター QNAP 79432565
QNA-UC10G2SF QNAP USB 4 Type-C からデュアルポート 10GbE SFP+ ネットワークアダプター QNAP 79432565
QNA-UC10G2SF QNAP USB 4 Type-C からデュアルポート 10GbE SFP+ ネットワークアダプター QNAP 79432565

QNAP USB 4 Type-C からデュアルポート 10GbE SFP+ ネットワークアダプター

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79432565
品番
QNA-UC10G2SF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

USB Type-C接続による安定した10GbE高速ネットワークにより、ネットワークポートを内蔵していないコンピューターでも作業効率が大幅に向上。

仕様
●PHY IC:AQC100S●データ伝送量:10GbE●ネットワークアダプタ:USB 4 to 10GbE●ポートおよびケーブル:SFP+;SFP+ ダイレクトアタッチケーブル推奨
セット内容
QNA アダプター、USB 4 C to C ケーブル 1 本、マニュアル、10G SFP+ トランシーバー 2 個
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0-35
I/Oタイプ
1 x USB-C, 2×10GbE SFP+ connextor

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする