QNAP
QNAP USB 4 Type-C to 10GBASE-T RJ45 ネットワークアダプター
QNA-UC10G1T
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79432520
品番
QNA-UC10G1T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
USB Type-C 接続による安定した 10GbE 高速ネットワーキングで、ネットワークポートを内蔵していないコンピュータでも作業効率を大幅に向上させます。
仕様
●PHY IC:AQC113●ネットワークアダプタ:USB 4 to 10GbE●ポートおよびケーブル:RJ-45、カテゴリ6aケーブル推奨
セット内容
QNA アダプター、USB 4 C to C ケーブル 1 本、マニュアル
保証期間
2年
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度
10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps
動作温度範囲(℃)
0-35
I/Oタイプ
1 x USB-C, 1×10GBASE-T connector