THP-1015 ネジピンゲージ SK(新潟精機) 79499851

 

THP-1015 ネジピンゲージ SK(新潟精機) 79499851
THP-1015 ネジピンゲージ SK(新潟精機) 79499851

ネジピンゲージTHP-1015

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)18
呼び寸法M10xP1.5
内容量1本注文コード79499851品番THP-1015
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

めねじ穴の芯出しが簡単にできます。
2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。
簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。
今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。
従来よりも安く、早く、正確に測定できます。
錆びにくいステンレス製です。
テーパー部で支えるため高精度測定ができます。

用途
ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに
長さ(mm)
測定部:10
全長(mm)
18
呼び寸法
M10xP1.5
直径(mm)
測定部:12
寸法(mm)
測定部とねじ部の振れ:0.01以下
材質(本体)
ステンレス鋼
精度(mm)
測定部:±0.005以下
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする