円筒クランプ治具

円筒クランプ治具 - SK(新潟精機)円筒クランプ治具 - SK(新潟精機)円筒クランプ治具 - SK(新潟精機)円筒クランプ治具 - SK(新潟精機)円筒クランプ治具 - SK(新潟精機)

マグネットベースWMBシリーズ専用の円筒クランプ治具です。
クランプ部に付け替えるだけで円筒ワークの保持ができます。

用途
円筒ワークの保持に
適合機種
WMB-50G、WMB-80G、WMB-100G
材質
本体:アルミ、レバー:鉄
径(Φmm)
クランプ可能:12-30
本体寸法(mm)
W20×H87.5×D52
耐荷重
2kgf
本体質量(g)
130
取付ねじ
M6xP1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79457711CC-WMB
4,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする