SK(新潟精機)
円筒クランプ治具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79457711
品番
CC-WMB
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
マグネットベースWMBシリーズ専用の円筒クランプ治具です。
クランプ部に付け替えるだけで円筒ワークの保持ができます。
用途
円筒ワークの保持に
適合機種
WMB-50G、WMB-80G、WMB-100G
材質
本体:アルミ、レバー:鉄
径(Φmm)
クランプ可能:12-30
本体寸法(mm)
W20×H87.5×D52
耐荷重
2kgf
本体質量(g)
130
取付ねじ
M6xP1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応