曜日別特売

ノギスアタッチメントN-5AS用ボール付き測定子

ノギスアタッチメントN-5AS用ボール付き測定子 - SK(新潟精機)ノギスアタッチメントN-5AS用ボール付き測定子 - SK(新潟精機)

ノギスアタッチメント用の測定子です。

用途
ノギスアタッチメント用の交換測定子に
適合機種
N-5AS
材質
先端:超硬
ねじ径
M2.5
先端
R1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79515838N-AR15
8,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする