SK(新潟精機)
ノギスアタッチメントN-5AS用ボール付き測定子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79515838
品番
N-AR15
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ノギスアタッチメント用の測定子です。
用途
ノギスアタッチメント用の交換測定子に
適合機種
N-5AS
材質
先端:超硬
ねじ径
M2.5
先端
R1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応