曜日別特売

鋼ピンゲージセット

鋼ピンゲージセット - SK(新潟精機)鋼ピンゲージセット - SK(新潟精機)鋼ピンゲージセット - SK(新潟精機)鋼ピンゲージセット - SK(新潟精機)

呼び寸法に対しプラス1~5μmに製造したピンゲージです。
サブゼロ処理済です。
合格証付です。

用途
穴径などの精度確認に
セット内容
13.000-19.000(0.1トビ)
材質
本体:鋼
長さ(mm)
50
本体寸法(mm)
W333×H72×D235
本体質量(g)
5930
組本数
61本
径精度(μm)
1-5(呼び寸からプラス)
区分(mm)
0.1とび
RoHS指令(10物質対応)
対応
真円度(μm)
1.5
内容量
1セット(61本)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79436720PG-3 プラス
オープン
¥62,980
¥69,278(税込)
翌々日出荷
79438269PG-3 プラス(校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
¥95,980
¥105,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする