曜日別特売
2243540510 超薄型ノートパソコンスタンド MS006-M-GRY-EN01 MOFT(モフト) 79518717

2243540510 超薄型ノートパソコンスタンド MS006-M-GRY-EN01 MOFT(モフト) 79518717
2243540510 超薄型ノートパソコンスタンド MS006-M-GRY-EN01 MOFT(モフト) 79518717

超薄型ノートパソコンスタンド MS006-M-GRY-EN012243540510

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79518717
品番
2243540510
参考基準価格(税別)¥3,255販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

1秒でセットアップ
セットアップは開いて立てるだけでわずか1秒。使いたい時にすぐ使え、無駄な手間や時間は一切かかりません。
理想の姿勢を実現、選べる2つの角度
人間工学に基づいたデザインで、長時間の作業には効率を高める「15°モード」、ビデオ鑑賞や画面を見やすくする「25°モード」の2つの角度を選べます。快適なPC作業環境をいつでもどこでも実現します。
驚きの薄さ、持ち運びも快適
超軽量の設計、ストレスフリーでどこへでも持ち運べます。コンパクトかつ軽量なデザインで、あらゆる場所を瞬時にモバイルワークステーションへと変える便利さを提供します。

適合
11.6インチ~16インチの画面サイズのノートパソコン
材質
ヴィーガンレザー、リムーバブルグルー(接着剤)、金属板、マグネット、グラスファイバー
色
スペースグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする