セラミックナイフ用シャープナー タワー ブラック
研ぎ職人と同じ角度で研げるスティック形状のシャープナー
通常の砥石では研げないセラミックナイフに対応したシャープナーです。15度の傾斜が付いた砥ぎ台にのせて研ぐだけで、安定した角度を保てるため、職人のような美しい仕上がりに。ご家庭でも手軽に刃先を整えることができます。ステンレス製のハサミや、セラミック・チタン・ハガネ製の包丁の刃研ぎはもちろん、釣り針など金属製品の仕上げにもご使用いただけます。
砥ぎ職人と同じ角度で研げるセラミックナイフ用シャープナー
通常の砥石では研げないセラミックナイフ用
15度の傾斜が付いた研ぎ台付き。のせて研ぐだけで職人の研ぎを自宅で再現
スティック形状で使いやすく、コンパクトなので置き場所にも困りません
ステンレス製のハサミやチタン・鋼の刃研ぎ・釣り針などの金属の仕上げにも使用できます
- 付属品
- -
- 材質
- シャープナー砥石:ダイヤモンド砥石(粒径#1200) シャープナーハンドル部:ABS樹脂 研ぎ台:ABS樹脂 滑り止め:ニトリルゴム
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 18
- 備考
- -
- 耐熱温度(℃)
- シャープナー・研ぎ台:100
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- シャープナー:1.6×1×15.7
- 内容量
- 1個
包丁・ナイフ・砥石 の新着商品
カテゴリ




























