10364 セラミックナイフ用シャープナー タワー ブラック 山崎実業 79521438

10364 セラミックナイフ用シャープナー タワー ブラック 山崎実業 79521438
10364 セラミックナイフ用シャープナー タワー ブラック 山崎実業 79521438
10364 セラミックナイフ用シャープナー タワー ブラック 山崎実業 79521438
10364 セラミックナイフ用シャープナー タワー ブラック 山崎実業 79521438
10364 セラミックナイフ用シャープナー タワー ブラック 山崎実業 79521438

セラミックナイフ用シャープナー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79521438
品番
10364
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

研ぎ職人と同じ角度で研げるスティック形状のシャープナー
通常の砥石では研げないセラミックナイフに対応したシャープナーです。15度の傾斜が付いた砥ぎ台にのせて研ぐだけで、安定した角度を保てるため、職人のような美しい仕上がりに。ご家庭でも手軽に刃先を整えることができます。ステンレス製のハサミや、セラミック・チタン・ハガネ製の包丁の刃研ぎはもちろん、釣り針など金属製品の仕上げにもご使用いただけます。
砥ぎ職人と同じ角度で研げるセラミックナイフ用シャープナー
通常の砥石では研げないセラミックナイフ用
15度の傾斜が付いた研ぎ台付き。のせて研ぐだけで職人の研ぎを自宅で再現
スティック形状で使いやすく、コンパクトなので置き場所にも困りません
ステンレス製のハサミやチタン・鋼の刃研ぎ・釣り針などの金属の仕上げにも使用できます

付属品
-
材質
シャープナー砥石:ダイヤモンド砥石(粒径#1200) シャープナーハンドル部:ABS樹脂 研ぎ台:ABS樹脂 滑り止め:ニトリルゴム
色
ブラック
質量(g)
18
備考
-
耐熱温度(℃)
シャープナー・研ぎ台:100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
シャープナー:1.6×1×15.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする