NETGEAR WBE700-100APS WBE700 デュアルバンド 2x2 WiFi7 Insightサブスク1年付

NETGEAR WBE700-100APS WBE700 デュアルバンド 2x2 WiFi7 Insightサブスク1年付 - NETGEARNETGEAR WBE700-100APS WBE700 デュアルバンド 2x2 WiFi7 Insightサブスク1年付 - NETGEARNETGEAR WBE700-100APS WBE700 デュアルバンド 2x2 WiFi7 Insightサブスク1年付 - NETGEARNETGEAR WBE700-100APS WBE700 デュアルバンド 2x2 WiFi7 Insightサブスク1年付 - NETGEARNETGEAR WBE700-100APS WBE700 デュアルバンド 2x2 WiFi7 Insightサブスク1年付 - NETGEARNETGEAR WBE700-100APS WBE700 デュアルバンド 2x2 WiFi7 Insightサブスク1年付 - NETGEARNETGEAR WBE700-100APS WBE700 デュアルバンド 2x2 WiFi7 Insightサブスク1年付 - NETGEARNETGEAR WBE700-100APS WBE700 デュアルバンド 2x2 WiFi7 Insightサブスク1年付 - NETGEAR

・画期的な価格のエントリーモデル「WiFi 7」
・MLO搭載のデュアルバンド(2.4GHz + 5GHz)
・高速通信を実現する2.5G PoE+イーサネットアップリンク
・セキュアなセグメンテーションを実現する最大8つのSSID
・強力なネットワークセキュリティを実現するWPA3暗号化
・Insightによるクラウド管理。ローカルコントローラーは不要
・NETGEAR Insight APとのシームレスなメッシュ接続
・WiFi 6/5/4対応のレガシーデバイスと互換性あり

幅(mm)
160
質量(kg)
0.69
高さ(mm)
32
奥行(mm)
160
メッシュ
あり, すべてのInsight APに対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線
2x2@2.4GHz (688 Mbps), 2x2@5GHz (2882 Mbps)
チャネル数
2.4GHz: 20/40 MHz; 5GHz: 20/40/80/160 MHz
Wi-Fi
3.6Gbps
最大ネットワーク数
SSIDワイヤレス:バンドあたり8
LAN
1 x 2.5GbE (PoE+), RJ45
Wi-Fi規格
IEEE 802.11be (WiFi 7), backwards compatible with 802.11ax/ac/a/b/g/n
管理機能
NETGEAR Insight Cloud; Standalone local GUI
内容量
1台
注意
※リミテッドライフタイムハードウェア保証(購入後30日以内のユーザー登録必要)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03378002WBE700-100APS
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする