スッキリ見えにこだわったモニターラック タワー ホワイト
空間を広く使える、浮遊感のあるスマートなモニターラック
左右に柱がないシンプルな見た目のモニターラック。キーボードやマウスの出し入れもスムーズで、背面のケーブル通し穴により配線もきれいに整理できます。ケーブルホルダーが2個付属し、スマートフォンの充電にも便利です。
浮遊感のあるスタイリッシュなデザイン。空間を広々と使えるモニターラック
PCモニター下にキーボード等を収納することで、デスクを広々と使えます
ラックの左右に柱がないので、キーボード等の出し入れもラクラク
ラック背面にはケーブルを通せる穴があり、配線をスッキリとまとめられます
スマートフォンの充電などに便利な、マグネットケーブルホルダーが2個付属
- 付属品
- ケーブルホルダー×2(ネオジムマグネット使用)
- 材質
- 本体:スチール(粉体塗装)、緩衝材:シリコーンゴム
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 5800
- 備考
- 0
- 耐荷重
- 天板:10kg、ケーブルホルダー1つあたり:75g(静止荷重)
- 内寸法(mm)
- キーボード収納部:W600×D205×H54(有効内寸)、ケーブル通し穴:W78×H68、ケーブルホルダー:内径4
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 本体:60×22×8
- 内容量
- 1個
デスク周辺用品 の新着商品
カテゴリ
















