バスケットトローリー 専用 扉 【パーツのみ、本体別売り】
山善のバスケットトローリー(レギュラータイプ)専用の扉
中をうっすら隠せる、観音開きタイプの扉パーツ
2枚一組、1枚あたりサイズ:たて16×よこ23cm
扉は付属のマグネットで閉鎖(約3cmの重なりシロあり)
支柱高さに合わせて高さ調整可能
全面スチール製なので、磁石も取り付けOK
支柱直径25mmの、従来品の山善のバスケットトローリーにも対応可能
- 用途
- バスケットトローリー専用扉。ランドセル ベビーワゴン オムツ キッチン 洗面所 ワゴン収納
- 材質
- スチール(粉体塗装)
- 質量(kg)
- 1
- 適合品番
- LBT-3、LAT-3、LTSH-2
- 寸法(縦×横)(cm)
- 扉(1枚):16×23(リング含むと24)
- 内容量
- 1台
注意
※ワゴン本体は別売りです。デスク周辺用品 の新着商品
カテゴリ































