LATR-D(BK) バスケットトローリー 専用 扉 【パーツのみ、本体別売り】 YAMAZEN(山善) 79521867

LATR-D(BK) バスケットトローリー 専用 扉 【パーツのみ、本体別売り】 YAMAZEN(山善) 79521867
LATR-D(BK) バスケットトローリー 専用 扉 【パーツのみ、本体別売り】 YAMAZEN(山善) 79521867
LATR-D(BK) バスケットトローリー 専用 扉 【パーツのみ、本体別売り】 YAMAZEN(山善) 79521867
LATR-D(BK) バスケットトローリー 専用 扉 【パーツのみ、本体別売り】 YAMAZEN(山善) 79521867
LATR-D(BK) バスケットトローリー 専用 扉 【パーツのみ、本体別売り】 YAMAZEN(山善) 79521867
LATR-D(BK) バスケットトローリー 専用 扉 【パーツのみ、本体別売り】 YAMAZEN(山善) 79521867
LATR-D(BK) バスケットトローリー 専用 扉 【パーツのみ、本体別売り】 YAMAZEN(山善) 79521867
LATR-D(BK) バスケットトローリー 専用 扉 【パーツのみ、本体別売り】 YAMAZEN(山善) 79521867
LATR-D(BK) バスケットトローリー 専用 扉 【パーツのみ、本体別売り】 YAMAZEN(山善) 79521867
LATR-D(BK) バスケットトローリー 専用 扉 【パーツのみ、本体別売り】 YAMAZEN(山善) 79521867
LATR-D(BK) バスケットトローリー 専用 扉 【パーツのみ、本体別売り】 YAMAZEN(山善) 79521867
LATR-D(BK) バスケットトローリー 専用 扉 【パーツのみ、本体別売り】 YAMAZEN(山善) 79521867
LATR-D(BK) バスケットトローリー 専用 扉 【パーツのみ、本体別売り】 YAMAZEN(山善) 79521867
LATR-D(BK) バスケットトローリー 専用 扉 【パーツのみ、本体別売り】 YAMAZEN(山善) 79521867
LATR-D(BK) バスケットトローリー 専用 扉 【パーツのみ、本体別売り】 YAMAZEN(山善) 79521867
LATR-D(BK) バスケットトローリー 専用 扉 【パーツのみ、本体別売り】 YAMAZEN(山善) 79521867
LATR-D(BK) バスケットトローリー 専用 扉 【パーツのみ、本体別売り】 YAMAZEN(山善) 79521867
LATR-D(BK) バスケットトローリー 専用 扉 【パーツのみ、本体別売り】 YAMAZEN(山善) 79521867

バスケットトローリー 専用 扉 【パーツのみ、本体別売り】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ブラック
内容量1台注文コード79521867品番LATR-D(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

山善のバスケットトローリー(レギュラータイプ)専用の扉
中をうっすら隠せる、観音開きタイプの扉パーツ
2枚一組、1枚あたりサイズ:たて16×よこ23cm
扉は付属のマグネットで閉鎖(約3cmの重なりシロあり)
支柱高さに合わせて高さ調整可能
全面スチール製なので、磁石も取り付けOK
支柱直径25mmの、従来品の山善のバスケットトローリーにも対応可能

用途
バスケットトローリー専用扉。ランドセル ベビーワゴン オムツ キッチン 洗面所 ワゴン収納
色
ブラック
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
1
適合品番
LBT-3、LAT-3、LTSH-2
寸法(縦×横)(cm)
扉(1枚):16×23(リング含むと24)
注意
※ワゴン本体は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする