- 用途
- ダイニングセット ダイニング テーブル 机 楕円 80×53cm ダイニングチェア 椅子 2脚 木目調 テーブルセット 食卓テーブルセット 机 一人暮らし コンパクト ダイニング 机
- 色
- ホワイトウォッシュ(木目調)
- 材質
- フレーム:スチール(粉体塗装)、テーブル天板・チェア座部:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
- 質量(kg)
- 【テーブル】8.5【チェア】3.5
- 耐荷重(kg)
- 【テーブル】天板50、棚5【チェア】静止約80
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 【テーブル】80.5×53.5×72【チェア】44×44.5×74
- 組立時間
- 約60分以上