晴雨兼用折り畳み傘 黄色
UV・遮光率98%!暑さ対策にも使用できる晴雨兼用傘!
視認性の高い明るいイエローカラーを採用した、晴雨兼用の折り畳み傘です。UVカット率・遮光率98%で強い日差しをしっかり遮り、体感温度の上昇を抑えます。防水・撥水仕様により突然の雨にも対応でき、一年中安心して使用できます。軽量コンパクト設計で持ち運びやすく、お子さまでも負担なく携帯可能です。遠くからでも目立つカラーで通学や外出時の安全性を高めます。日傘と雨傘を兼ね備えた、実用性の高い便利な折りたたみ傘です。
- 用途
- 通勤通学・晴雨兼用・暑さ対策として。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- ポリエステル、グラスファイバー、鉄
- 寸法(cm)
- 親骨:約50、収納サイズ:約23
- 骨数(本)
- 6
- 内容量
- 1本
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。オフィスインテリア の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79521745 晴雨兼用折り畳み傘 黄色 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79521745-260813-02.jpg)
![注文コード:79521745 晴雨兼用折り畳み傘 黄色 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79521745-260813-04.jpg)
![注文コード:79521745 晴雨兼用折り畳み傘 黄色 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79521745-260813-06.jpg)
![注文コード:79521745 晴雨兼用折り畳み傘 黄色 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79521745-260813-08.jpg)
![注文コード:79521745 晴雨兼用折り畳み傘 黄色 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79521745-260813-10.jpg)
![注文コード:79521745 晴雨兼用折り畳み傘 黄色 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79521745-260813-12.jpg)

















