曜日別特売
75863 晴雨兼用折り畳み傘 黄色 アーテック[学校教材・教育玩具] 79521745

75863 晴雨兼用折り畳み傘 黄色 アーテック[学校教材・教育玩具] 79521745
75863 晴雨兼用折り畳み傘 黄色 アーテック[学校教材・教育玩具] 79521745
75863 晴雨兼用折り畳み傘 黄色 アーテック[学校教材・教育玩具] 79521745
75863 晴雨兼用折り畳み傘 黄色 アーテック[学校教材・教育玩具] 79521745
75863 晴雨兼用折り畳み傘 黄色 アーテック[学校教材・教育玩具] 79521745
75863 晴雨兼用折り畳み傘 黄色 アーテック[学校教材・教育玩具] 79521745

晴雨兼用折り畳み傘 黄色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
79521745
品番
75863
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
¥1,200

UV・遮光率98%!暑さ対策にも使用できる晴雨兼用傘!
視認性の高い明るいイエローカラーを採用した、晴雨兼用の折り畳み傘です。UVカット率・遮光率98%で強い日差しをしっかり遮り、体感温度の上昇を抑えます。防水・撥水仕様により突然の雨にも対応でき、一年中安心して使用できます。軽量コンパクト設計で持ち運びやすく、お子さまでも負担なく携帯可能です。遠くからでも目立つカラーで通学や外出時の安全性を高めます。日傘と雨傘を兼ね備えた、実用性の高い便利な折りたたみ傘です。

用途
通勤通学・晴雨兼用・暑さ対策として。
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル、グラスファイバー、鉄
寸法(cm)
親骨:約50、収納サイズ:約23
骨数(本)
6
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする