晴雨兼用長傘 黄色
UV・遮光率98%!暑さ対策にも使用できる晴雨兼用傘!
視認性の高い明るいイエローカラーを採用した、晴雨兼用の長傘です。UVカット率・遮光率98%で強い日差しをしっかり遮り、防水仕様で突然の雨にも対応できるため一年中活躍します。軽量で持ちやすく、通勤・通学にも使いやすい設計です。透明窓付きで前方が見やすく、反射テープが車のライトを反射して安全性を高めます。遠くからでも目立つカラーで、薄暗い時間帯の外出時も安心です。日差し対策と雨対策をこれ1本でこなす、実用性の高い長傘です。
- 用途
- 通勤通学・晴雨兼用・暑さ対策として。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- ポリエステル、グラスファイバー、鉄
- 寸法(cm)
- 親骨:約55、全長:約74
- 骨数(本)
- 8
- 内容量
- 1本
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。オフィスインテリア の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79521788 晴雨兼用長傘 黄色 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79521788-260813-02.jpg)
![注文コード:79521788 晴雨兼用長傘 黄色 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79521788-260813-04.jpg)
![注文コード:79521788 晴雨兼用長傘 黄色 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79521788-260813-06.jpg)
![注文コード:79521788 晴雨兼用長傘 黄色 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79521788-260813-08.jpg)
![注文コード:79521788 晴雨兼用長傘 黄色 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79521788-260813-10.jpg)
![注文コード:79521788 晴雨兼用長傘 黄色 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79521788-260813-12.jpg)

















