曜日別特売
75862 晴雨兼用長傘 黄色 アーテック[学校教材・教育玩具] 79521788

75862 晴雨兼用長傘 黄色 アーテック[学校教材・教育玩具] 79521788
75862 晴雨兼用長傘 黄色 アーテック[学校教材・教育玩具] 79521788
75862 晴雨兼用長傘 黄色 アーテック[学校教材・教育玩具] 79521788
75862 晴雨兼用長傘 黄色 アーテック[学校教材・教育玩具] 79521788
75862 晴雨兼用長傘 黄色 アーテック[学校教材・教育玩具] 79521788
75862 晴雨兼用長傘 黄色 アーテック[学校教材・教育玩具] 79521788

晴雨兼用長傘 黄色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
79521788
品番
75862
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,221
販売価格(税別)
¥1,110

UV・遮光率98%!暑さ対策にも使用できる晴雨兼用傘!
視認性の高い明るいイエローカラーを採用した、晴雨兼用の長傘です。UVカット率・遮光率98%で強い日差しをしっかり遮り、防水仕様で突然の雨にも対応できるため一年中活躍します。軽量で持ちやすく、通勤・通学にも使いやすい設計です。透明窓付きで前方が見やすく、反射テープが車のライトを反射して安全性を高めます。遠くからでも目立つカラーで、薄暗い時間帯の外出時も安心です。日差し対策と雨対策をこれ1本でこなす、実用性の高い長傘です。

用途
通勤通学・晴雨兼用・暑さ対策として。
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル、グラスファイバー、鉄
寸法(cm)
親骨:約55、全長:約74
骨数(本)
8
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする