bitstrong(ビットストロング)
ユニバーサルモニタースタンド台座マウント(VESA規格、36~75型対応、LED・LCD対応)モデル2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
79521499
品番
BS-STD3008-2
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
材質
SPCC (冷間圧延鋼板)
取付方式
台座マウント式
耐荷重(kg)
45以下
適合モニターサイズ
36~75インチ
高さ調節
【モニター】五段階調整
関連資料:
STD3008-2(HQ-008)_組立手順説明書(0.26MB)