曜日別特売

ステン S-TYPE (フロント)

ステン S-TYPE (フロント) - BUILD A LINE(ビルドアライン)

カシメ結合の採用や劣化に強い素材の選択など、機能部品としての確かな性能と安全性を持つイギリス グッドリッジ社のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。
車種別ボルトオンキットには、ホースのほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。
付属するフィッティングパーツは車種により異なります。また、純正の形状とは異なる場合があります。
組付けにはモリブデングリスが必要です。
取り廻し欄「スタンダード」とは、純正と同じラインを通るホースレイアウトです。

仕様
クリアホース
その他
【取り廻し】Sタイプ
材質
ホース:ステンメッシュホース(ビニールコーティング)、フィッティング:ステンレス
内容量
1キット
41件中 1~41件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7952674020651484SUZUKI GSX-R1000 '2007 ~ '2008
¥21,700
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
7952677620671634KAWASAKI Z1000 '2007 ~ '2009
¥21,900
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
7952684620671744KAWASAKI ZX-14R '2012 ~ '2015 (ABS不可)
¥22,900
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
7952752820671614KAWASAKI ZX-10R '2006 ~ '2007
¥19,900
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
7952754620651244SUZUKI GSX1300R '1999 ~ '2007
¥18,500
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
7952760720671734KAWASAKI ZX-6R '2009 ~ '2012
¥21,500
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
7952779020651494SUZUKI GSX1300R '2008 ~ '2012
¥18,500
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
7952918120695064HYOSUNG GT250R '2007 ~ '2010
¥19,200
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
7952944520651154SUZUKI GSX-R750 '1996 ~ '1999
¥20,300
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
7952967120651454SUZUKI GSX-R750 '2004 ~ '2005, SUZUKI GSX-R600 '2004 ~ '2005
¥19,700
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
7952984720651544SUZUKI GSX-R750 '2011 ~ '2014, SUZUKI GSX-R600 '2011 ~ '2014
¥23,100
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953006620671644KAWASAKI Z750 '2007 ~ '2010
¥21,000
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953009120651464SUZUKI GSX-R1000 '2005 ~ '2006
¥19,700
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953020620651294SUZUKI GSX-R750 '2000 ~ '2003
¥18,100
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953066920671544KAWASAKI ZX-6R '2003 ~ '2004, KAWASAKI ZX-6RR '2003 ~ '2004
¥19,900
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953177120651514SUZUKI GSX-R750 '2008 ~ '2010, SUZUKI GSX-R600 '2008 ~ '2010
¥22,300
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953178020671774KAWASAKI ER-6n '2012 ~ '2012
¥20,100
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953184120651563SUZUKI GSX-R1000 '2012 ~ '2016 (ABS無)
¥22,500
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953210520631444YAMAHA YZF-R6 '2006 ~ '2007
¥18,500
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953241020671654KAWASAKI ZX-6R '2007 ~ '2008
¥21,600
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953266520671764KAWASAKI ZX-10R '2011 ~ '2015 (ABS不可)
¥20,400
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953269920651554SUZUKI GSR750 '2011 ~ '2014 (ABS不可)
¥23,100
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953377620653314SUZUKI GSR400 '2006 ~ '2009
¥21,100
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953402920611573HONDA CBR600RR '2007 ~ '2016 (ABS無)
¥19,000
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953405620671604KAWASAKI ZX-6R '2005 ~ '2006
¥21,300
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953406520631494YAMAHA TMAX '2008 ~ '2012
¥18,700
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953455520671724KAWASAKI Ninja1000 '2011 ~ '2013 (ABS不可)
¥21,600
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953459820631504YAMAHA FZ6-S FAZER '2007 ~ '2009
¥27,700
¥23,980
¥26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953461620671574KAWASAKI ZX-10R '2004 ~ '2005
¥19,300
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953538620671664KAWASAKI ZX-10R '2008 ~ '2009
¥20,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953546520611584HONDA CBR1000RR '2008 ~ '2012
¥20,700
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953572720671784KAWASAKI Z1000 '2014 ~ '2015
¥25,900
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953579720631474YAMAHA YZF-R6 '2008 ~ '2016
¥18,500
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953661020651474SUZUKI GSX-R600 '2006 ~ '2007
¥22,400
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953662820671534KAWASAKI Z1000 '2003 ~ '2006
¥20,700
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953677720673284KAWASAKI Ninja400R '2011 ~ '2013
¥20,100
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953711820671624KAWASAKI ZZR1400 '2006 ~ '2011
¥21,800
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953737120631420YAMAHA TMAX '2004 ~ '2007
¥24,000
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953763520651424SUZUKI GSX-R1000 '2003 ~ '2004
¥20,800
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953804620651314SUZUKI GSX-R1000 '2001 ~ '2002
¥18,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953828120651524SUZUKI GSX-R1000 '2009 ~ '2011
¥21,900
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする