曜日別特売

ステンBLK S-TYPE (フロント)

ステンBLK S-TYPE (フロント) - BUILD A LINE(ビルドアライン)

カシメ結合の採用や劣化に強い素材の選択など、機能部品としての確かな性能と安全性を持つイギリス グッドリッジ社のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。
車種別ボルトオンキットには、ホースのほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。
付属するフィッティングパーツは車種により異なります。また、純正の形状とは異なる場合があります。
組付けにはモリブデングリスが必要です。
取り廻し欄「スタンダード」とは、純正と同じラインを通るホースレイアウトです。

仕様
ブラックホース
その他
【取り廻し】Sタイプ
材質
ホース:ステンメッシュホース(ビニールコーティング)、フィッティング:ステンブラック
内容量
1キット
40件中 1~40件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7952632920751514SUZUKI GSX-R750 '2008 ~ '2010, SUZUKI GSX-R600 '2008 ~ '2010
¥26,400
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
7952676720771574KAWASAKI ZX-10R '2004 ~ '2005
¥25,200
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
7952725720771644KAWASAKI Z750 '2007 ~ '2010
¥25,200
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
7952804520751314SUZUKI GSX-R1000 '2001 ~ '2002
¥21,500
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
7952842920731444YAMAHA YZF-R6 '2006 ~ '2007
¥22,000
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
7952849020773284KAWASAKI Ninja400R '2011 ~ '2013
¥24,300
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
7952940020771534KAWASAKI Z1000 '2003 ~ '2006
¥24,900
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
7952989020771734KAWASAKI ZX-6R '2009 ~ '2012
¥25,700
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953060820771614KAWASAKI ZX-10R '2006 ~ '2007
¥24,100
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953079120751484SUZUKI GSX-R1000 '2007 ~ '2008
¥25,500
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953081820731494YAMAHA TMAX '2008 ~ '2012
¥23,800
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953135120731474YAMAHA YZF-R6 '2008 ~ '2016
¥22,000
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953160620771724KAWASAKI Ninja1000 '2011 ~ '2013 (ABS不可)
¥26,800
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953178920751464SUZUKI GSX-R1000 '2005 ~ '2006
¥23,200
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953226120751454SUZUKI GSX-R750 '2004 ~ '2005, SUZUKI GSX-R600 '2004 ~ '2005
¥23,300
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953231520771744KAWASAKI ZX-14R '2012 ~ '2015 (ABS不可)
¥26,000
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953244620771654KAWASAKI ZX-6R '2007 ~ '2008
¥25,700
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953248920771624KAWASAKI ZZR1400 '2006 ~ '2011
¥26,000
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953257720751424SUZUKI GSX-R1000 '2003 ~ '2004
¥24,900
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953264720751544SUZUKI GSX-R750 '2011 ~ '2014, SUZUKI GSX-R600 '2011 ~ '2014
¥27,200
¥23,980
¥26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953315520751494SUZUKI GSX1300R '2008 ~ '2012
¥22,000
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953343520731420YAMAHA TMAX '2004 ~ '2007
¥27,800
¥23,980
¥26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953347820771764KAWASAKI ZX-10R '2011 ~ '2015 (ABS不可)
¥24,200
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953355720795064HYOSUNG GT250R '2007 ~ '2010
¥23,300
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953392520751524SUZUKI GSX-R1000 '2009 ~ '2011
¥26,000
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953411720771774KAWASAKI ER-6n '2012 ~ '2012
¥24,300
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953425720751563SUZUKI GSX-R1000 '2012 ~ '2016 (ABS無)
¥26,700
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953439720751154SUZUKI GSX-R750 '1996 ~ '1999
¥23,700
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953458020771634KAWASAKI Z1000 '2007 ~ '2009
¥26,000
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953510620753314SUZUKI GSR400 '2006 ~ '2009
¥25,200
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953541120771664KAWASAKI ZX-10R '2008 ~ '2009
¥23,800
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953569120771604KAWASAKI ZX-6R '2005 ~ '2006
¥25,500
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953584020751294SUZUKI GSX-R750 '2000 ~ '2003
¥21,600
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953630520751244SUZUKI GSX1300R '1999 ~ '2007
¥22,000
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953664620711573HONDA CBR600RR '2007 ~ '2016 (ABS無)
¥22,600
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953682020751554SUZUKI GSR750 '2011 ~ '2014 (ABS不可)
¥27,200
¥23,980
¥26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953789720771544KAWASAKI ZX-6R '2003 ~ '2004, KAWASAKI ZX-6RR '2003 ~ '2004
¥23,600
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953811620751474SUZUKI GSX-R600 '2006 ~ '2007
¥26,500
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953817720731504YAMAHA FZ6-S FAZER '2007 ~ '2009
¥24,000
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
7953819520711584HONDA CBR1000RR '2008 ~ '2012
¥24,800
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする