オリジナルアイランドキャビネットセット
アイランドタイプのキャビネットに定番工具+充実したラチェットめがね系工具の大型ツールセット
三面収納を備えた大型キャビネット
- 用途
- 差込角9.5mm、12.7mmを揃えた充実のアイランドセット
- 差込角(mm)
- 9.5・12.7
- ソケットサイズ(mm)
- 8~36
- 六角(mm)
- 1.5~17
- 内容量
- 1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
工具セット の新着商品
カテゴリ










![ハイメカツールセット[123点] KTC ハイメカツールセット[123点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561140-260903-02.jpg)
![メカデスクセット[77点] KTC メカデスクセット[77点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561386-260903-02.jpg)
![工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[72点] KTC 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[72点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561228-260903-02.jpg)
![工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[235点] KTC 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[235点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561131-260903-02.jpg)
![12.7sq.ツールステーションセット(一般機械整備向け)[52点] KTC 12.7sq.ツールステーションセット(一般機械整備向け)[52点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561280-260903-02.jpg)
![12.7sq.ツールステーションセット(一般機械整備向け)[52点] KTC 12.7sq.ツールステーションセット(一般機械整備向け)[52点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561508-260903-02.jpg)
![12.7sq.ツールステーションセット[47点] KTC 12.7sq.ツールステーションセット[47点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561316-260903-02.jpg)
![12.7sq.ツールステーションセット[47点] KTC 12.7sq.ツールステーションセット[47点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561648-260903-02.jpg)
![9.5sq.ツールステーションセット[48点] KTC 9.5sq.ツールステーションセット[48点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561307-260903-02.jpg)
![9.5sq.ツールステーションセット[48点] KTC 9.5sq.ツールステーションセット[48点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561569-260903-02.jpg)
![9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット[69点] KTC 9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット[69点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561596-260903-02.jpg)
![9.5sq.工具セット(チェスト+ローラーキャビネットタイプ)[68点] KTC 9.5sq.工具セット(チェスト+ローラーキャビネットタイプ)[68点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561499-260903-02.jpg)





