三陽工業(テープ)
サンヨーガムテープ(水テープ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10巻)
注文コード
79538886
品番
SK7 75×180m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
無断開封防止に効果的
重ね貼りが可能
印刷・捺印・筆記が可能
荷崩れやスリップ防止効果が高い
リサイクルが可能でCO5削減に貢献
低コストで経済的
温度変化や経年劣化に強い(接着力が強固)
用途
段ボールの梱包用
種類
ラミネートレスタイプ
テープ幅(mm)
75
基材
クラフト紙
テープ長さ(m)
180
テープ厚さ(mm)
0.12
粘着剤
水溶性特殊でんぷん糊
主な用途
梱包用
RoHS指令(10物質対応)
対応