曜日別特売
FXB16-22DSV-G DC4-100V LEDデジタル電圧計 共立電子産業 79562519

 

FXB16-22DSV-G DC4-100V LEDデジタル電圧計 共立電子産業 79562519
FXB16-22DSV-G DC4-100V LEDデジタル電圧計 共立電子産業 79562519
FXB16-22DSV-G DC4-100V LEDデジタル電圧計 共立電子産業 79562519
FXB16-22DSV-G DC4-100V LEDデジタル電圧計 共立電子産業 79562519
FXB16-22DSV-G DC4-100V LEDデジタル電圧計 共立電子産業 79562519
FXB16-22DSV-G DC4-100V LEDデジタル電圧計 共立電子産業 79562519

DC4-100V LEDデジタル電圧計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
表示色
形状
丸形
寸法(Φ×高さH)(mm)
実測:29.5×47.8
注文コード
79562519
品番
FXB16-22DSV-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

パネル取付タイプのデジタル電圧計モジュールです。
読みやすい3桁7セグメントLEDによる電圧直読(DCV)の表示となっています。
動作用電源と測定電圧入力が共通となっています。配線の引き回しやメンテナンスがしやすい端子台タイプ。
【使用方法】
端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)

形状
丸形
穴径(Φmm)
パネル加工:22
寸法(Φ×高さH)(mm)
実測:29.5×47.8
測定回数
約1回/秒
分解能
0.1V
表示色
動作電圧(V)
DC4~100
注意
※表示部に多少のキズがある場合がございます。
※予告なく仕様が変更される場合があります。
※LED駆動用の電源を兼ねていますので、駆動能力がない電圧源では正常に動作しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする