曜日別特売

セーフティガイドマグネット

セーフティガイドマグネット - 菱小セーフティガイドマグネット - 菱小

・強力なマグネットを使用。黒皮面のワークにもしっかり吸着
・てこの原理により、引きはがす際もマグネットに触れることなくスムーズに取れます

用途
・鋼板を吊上げ、降ろす時に方向の位置を決める補助具として使用
・鋼板と距離を保ちながら搬送できる
寸法(mm)
L=1006、W=55、D=55
質量(kg)
約 1.0
シャフト
カーボン
番号
ストック:S9421059
寸法A(°)
91.7
吸着力(N/cm2[kgf/cm2])
最大約981[100]
使用磁石
ネオジウム磁石
内容量
1台
注意
※使用可能温度は80℃未満です
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79568679ISM-3
¥69,000
¥68,980
¥75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする