菱小
セーフティガイドマグネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79568679
品番
ISM-3
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
・強力なマグネットを使用。黒皮面のワークにもしっかり吸着
・てこの原理により、引きはがす際もマグネットに触れることなくスムーズに取れます
用途
・鋼板を吊上げ、降ろす時に方向の位置を決める補助具として使用
・鋼板と距離を保ちながら搬送できる
寸法(mm)
L=1006、W=55、D=55
質量(kg)
約 1.0
シャフト
カーボン
番号
ストック:S9421059
寸法A(°)
91.7
吸着力(N/cm
2
[kgf/cm
2
])
最大約981[100]
使用磁石
ネオジウム磁石
注意
※使用可能温度は80℃未満です