スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 Gメタ] 巻取Φ28 DUC 749/S/R
アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
【スロットルキットTYPE-1】
メンテナンス性に優れる分割式スロットルホルダー。(厚さ25mm)
- 色
- 【ホルダー】ガンメタ
- 適合車種
- DUCATI 749 '2003 ~ '2006, DUCATI 999 '2003 ~ '2006, YAMAHA FZ-1 '2008 ~ '2012, YAMAHA FZ-1 FAZER '2006 ~ '2012, DUCATI 749 R '2003 ~ '2006, DUCATI 749 S '2003 ~ '2006, DUCATI 999 R '2003 ~ '2006, DUCATI 999 S '2003 ~ '2006
- 材質(金具)
- 【ワイヤー金具】メッキ
- 巻取径(Φmm)
- Φ28
- 内容量
- 1キット
ハンドル周り の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79550348 スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 Gメタ] 巻取Φ28 DUC 749/S/R - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79541555-260519-02.jpg)



