スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 BLK] 巻取Φ28

スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 BLK] 巻取Φ28 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
【スロットルキットTYPE-1】
メンテナンス性に優れる分割式スロットルホルダー。(厚さ25mm)

用途TMR用【ホルダー】ブラック巻取径(Φmm)【インナー】Φ28内容量1キット
注意
※TDMRキャブレターには装着できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
795415461068187メッキ金具 800mm
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
795551781068615メッキ金具 1050mm
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
795556161068171メッキ金具 700mm
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
795593691068203メッキ金具 900mm
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする