スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 T-GLD] 巻取Φ32
アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
【スロットルキットTYPE-1】
メンテナンス性に優れる分割式スロットルホルダー。(厚さ25mm)
- 用途
- TMR用
- 色
- 【ホルダー】Tゴールド
- 巻取径(Φmm)
- 【インナー】Φ32
- 内容量
- 1キット
注意
※TDMRキャブレターには装着できません。ハンドル周り の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79553945,79557655,79559290,79559737 スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 T-GLD] 巻取Φ32 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79552685-260519-02.jpg)



