スロットルKIT [ホルダー:TYPE-2 SIL] 巻取Φ32
アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
【スロットルキットTYPE-2】
コンパクトな薄型のスロットルホルダー。(厚さ15mm)
- 色
- 【ホルダー】シルバー
- 巻取径(Φmm)
- 【インナー】Φ32
- 内容量
- 1キット
注意
※アクティブTMRキャブレターキットとの同時装着の場合は、TMRキャブレターキット専用スロットルキットをお選びください。ハンドル周り の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79544127 スロットルKIT [ホルダー:TYPE-2 SIL] 巻取Φ32 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79544127-260519-02.jpg)
![注文コード:79550208,79551730 スロットルKIT [ホルダー:TYPE-2 SIL] 巻取Φ32 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79550208-260519-02.jpg)
![注文コード:79551827 スロットルKIT [ホルダー:TYPE-2 SIL] 巻取Φ32 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79551827-260519-02.jpg)














