スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 SIL] 巻取Φ36 ※グロメット付属
アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
【スロットルキットTYPE-1】
メンテナンス性に優れる分割式スロットルホルダー。(厚さ25mm)
- 色
- 【ホルダー】シルバー
- 適合車種
- KTM 390 DUKE '2014 ~ '2015, KTM 200 DUKE '2012 ~ '2012, KTM 125 DUKE '2011 ~ '2012, KTM RC 390 '2014 ~ '2015
- 材質(金具)
- 【ワイヤー金具】ノーマルワイヤー使用
- 巻取径(Φmm)
- Φ36
- 内容量
- 1キット
注意
※ノーマルワイヤーを使用します。※グロメットが付属します
ハンドル周り の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79553035 スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 SIL] 巻取Φ36 ※グロメット付属 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79548056-260519-02.jpg)

















