曜日別特売

ステンレスパイプ柄ブリキヤ鎚

ステンレスパイプ柄ブリキヤ鎚 - 土牛ステンレスパイプ柄ブリキヤ鎚 - 土牛

錆びにくいステンレス製

全長(mm)
340
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
口径(Φmm)
サイズ(mm)
頭の全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
795738500358150019×1918102
¥10,780
¥8,898
¥9,788(税込)
翌々日出荷
795744710358258022×2221113
¥11,360
¥9,298
¥10,228(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする