土牛
ステンレスパイプ柄ブリキヤ鎚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
口径(Φmm)
19×19
19×19
22×22
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79573850
品番
03581
参考基準価格(税別)
¥10,780
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
錆びにくいステンレス製
全長(mm)
340
質量(g)
500
口径(Φmm)
19×19
サイズ(mm)
18
頭の全長(mm)
102