土牛
ステンレスパイプ柄ブリキヤ鎚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
口径(Φmm)
22×22
19×19
22×22
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79574471
品番
03582
参考基準価格(税別)
¥11,360
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
錆びにくいステンレス製
全長(mm)
340
質量(g)
580
口径(Φmm)
22×22
サイズ(mm)
21
頭の全長(mm)
113