マジカルマット 中
カット&ループの表面が抜群の吸水力・除塵力を実現。雨水やほこりを確実にキャッチします。耐久性・耐候性にも優れた使用場所を選ばないマットです。
- 用途
- 商業ビル、店舗、病院、学校、公共施設など
- 厚さ(mm)
- 8
- 寸法(cm)
- 45×75
- 材質(裏)
- 軟質塩化ビニール
- 材質(表面)
- ナイロン
- 内容量
- 1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
清掃用品 の新着商品
カテゴリ

















![”吸着蓄光階段マット” サンコー[日用品] ”吸着蓄光階段マット” サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852066-261020-02.jpg)












