よこやま
窒化加工フライパン26cm
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
材質
鉄(底厚1.6mm)
寸法(mm)
約265×425×115(本体高さ:約50)
質量(g)
約950
加工
表面:窒化加工
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79576038
CTT-800
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください