ディープパン24cm

ディープパン24cm - よこやま

3層ハードコート プライマーコートにダイヤモンド微粒子を配合 トップコート、凸凹加工ミドルコート、ダイヤモンド微粒子配合プライマー
軽くて使いやすい軽量構造
側面 薄く軽量化
底面 厚みのある底面

仕様
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
材質
本体:アルミニウム合金(板厚2.5mm)、はり底:ステンレス鋼(板厚0.5mm)
寸法(mm)
約245×454×121 (本体高さ:約70)
質量(g)
約600
加工
表面:フッ素樹脂塗膜加工
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79576169NNS-501S
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする