ロングエアワイド
柄が長~い!
狭く奥まった冷媒配管にらくらくアクセス!
フレアナット2分~5分の2面幅に合わせた専用目盛付き!
空調配管作業で必須の17~29mmに対応
メーカー独自の二分割ウォームでガタをカット!
一度決めた口開きは再調整不要。
スパナ並みの作業性を実現し、ガタが無いのでボルト・ナットを傷つけにくい。
- 用途
- 天カセのフレアナット締め・緩めに最適!
- 材質
- Cr-V
- 質量(g)
- 400
- トルク(N・m)
- 305.1
- 口開き(mm)
- 8~32
- 内容量
- 1個
注意
※注意:この製品はコンパクトさを実現するため、口が最後まで閉じません。※注意:ハンマ代わりの使用、柄にパイプ等を差し込んでの使用をしないでください。
※注意:工具の使用目的以外には使用しないでください。
スパナ/レンチ の新着商品
カテゴリ




























